| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2637797 Herst.-Nr.: BP25PG EAN/GTIN: 3479775913605 |
| |
|
| | |
| Lochband zur Befestigung von Lüftungskomponenten und zur Verlegung von Kabel- oder Kabelschutzrohr. Farbe: Zink, Breite: 25 mm, Lochung: true, Stärke: 8 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Perforation: oval, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Perforationsbreite: 8,5 mm, Perforationslänge: 21 mm, Anzahl der Perforationsreihen: 3, Richtung der Lochung: längs, Im Halter: false, Art des Bandes: gerade Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | BP25PG | Ident Code: | 591360 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,39* | € 61,69* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 47,5144* | € 61,8044* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,18* | € 62,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|