| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2637665 Herst.-Nr.: ABP12PG EAN/GTIN: 8711893009477 |
| |
|
| | |
| Lochband, für Standard-Duty-Anwendungen. 12 mm x 0,8mm 5 mm Bohrung. Farbe: Zink, Breite: 12 mm, Lochung: true, Stärke: 0,8 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Perforation: rund, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Perforationsdurchmesser: 5 mm, Perforationsbreite: 5 mm, Perforationslänge: 5 mm, Anzahl der Perforationsreihen: 1, Richtung der Lochung: längs, Im Halter: true, Art des Bandes: gewellt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | ABP12PG | Ident Code: | 583920 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,67* | € 17,60* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,7235* | € 17,7235* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,41* | € 19,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|