Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenmutter ohne Feder, Stahl, H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2637472
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     NUTM10HD
EAN/GTIN:
     8711893150247
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
Schienenmuttern
Mutter, die in eine Montageschiene eingesetzt wird und Verbindungen mit Schrauben ermöglicht. Schienenmutter ohne Feder, Stahl, feuerverzinkt, M10, 8 mm dick. Oberflächenschutz: feuerverzinkt, mit Feder: false, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 10, mit Unterlegscheibe: false, Einklickbar: false, mit Sechskantmutter: false, mit Spannplatte: false, mit Gewindeende: false, Schichtdicke Oberflächenschutz: 70 µm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
NUTM10HD
Ident Code:
315020
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter m10, einlegemutter, gleitmutter caddy, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,75922*
€ 2,12922*
22 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,7834*
€ 2,1534*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,8228*
€ 2,2028*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,9274*
€ 2,3274*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,2028*
€ 2,62133
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8228*
€ 2,16913
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 220,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.