Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenmutter ohne Feder, Stahl, H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2637470
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     NUTM6HD
EAN/GTIN:
     8711893150049
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
Schienenmuttern
Mutter, die in eine Montageschiene eingesetzt wird und Verbindungen mit Schrauben ermöglicht. Schienenmutter ohne Feder, Stahl, feuerverzinkt, M6, 6 mm dick. Oberflächenschutz: feuerverzinkt, mit Feder: false, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 6, mit Unterlegscheibe: false, Einklickbar: false, mit Sechskantmutter: false, mit Spannplatte: false, mit Gewindeende: false, Schichtdicke Oberflächenschutz: 70 µm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
NUTM6HD
Ident Code:
315000
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter m6, einlegemutter, gleitmutter caddy, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,4725*
€ 1,7925*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,4826*
€ 1,8126*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,5252*
€ 1,8552*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 1,96*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,6018*
€ 1,9618*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,8552*
€ 2,20769
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5252*
€ 1,81499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 185,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.