Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flache Unterlegscheibe, Stahl, EG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2633706
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     01116EG
EAN/GTIN:
     4034437427068
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Zubehör und Komponenten für eine Vielzahl von Aufgaben. Außendurchmesser: 30 mm, Innendurchmesser: 17 mm, Stärke: 3 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Facettenförmig: true, Lochform: rund, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Schraubenmaß (metrisch): 16, Gehärtet: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
01116EG
Ident Code:
400448
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, karosseriescheiben stahl verzinkt blau, unterlegscheibe ohne norm, kotflügelscheiben stahl, Unterlegscheibe, Ring (plan, ballig), Distanzscheibe, Spaltring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,91*
€ 32,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,80*
€ 33,77*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,60*
€ 38,794
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,13*
€ 38,2347
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,42*
€ 36,1998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,41*
€ 34,9979
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,48*
€ 33,8912
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,91*
€ 28,4529
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2391* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.