| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2633461 Herst.-Nr.: NUTM16EG EAN/GTIN: 8711893028119 |
| |
|
| | |
| Zubehör und Komponenten zur Befestigung an Montageschienen und Profilen. Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, mit Feder: false, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 16, mit Unterlegscheibe: false, Einklickbar: false, mit Sechskantmutter: false, mit Spannplatte: false, mit Gewindeende: false, Schichtdicke Oberflächenschutz: 10 µm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | NUTM16EG | Ident Code: | 315036 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: erico einlegemutter, einlegemutter, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 248,41* | € 292,70* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 263,89* | € 308,77* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 271,68* | € 316,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,4841* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|