| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2630978 Herst.-Nr.: CTRI210HD EAN/GTIN: 8711893027617 |
| |
|
| | |
| Ausleger bzw. Konsole für Wandmontage zur Installation von Gitterrinnen. Farbe: sonstige, Breite: 50 mm, Ausführung: Wand- und Stielausleger, Höhe: 30 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 220 mm, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 1,13 kN, Winkel: 90 °, Geeignet für Kabeltragsystembreite: 0,00...220 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | CTRI210HD | Ident Code: | 311930 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 12,399* | € 14,839* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 12,5515* | € 14,9815* | | | | Lager 6232 | | | | 20 | | € 5,90* | ab € 12,7479* | € 15,2679* | | | | | | 20 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 13,5375* | € 16,0675* | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 6,50* | ab € 13,8699* | € 16,4499* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 305,358* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|