Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkonsole CTRI210HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65920911
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     311930
EAN/GTIN:
     8711893027617

Wandkonsole CTRI210HD

Kabelrinnentyp. Auf flache Befestigungsplatte geschweißt.
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0..220 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90 °
Tragfähigkeit:
1,13 kN
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 12,359*
€ 14,619*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 12,4815*
€ 14,7515*
31 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 12,7279*
€ 15,0179*
20 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 13,055*
€ 15,375*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 13,4575*
€ 15,8275*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,7515*
€ 17,55429
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,4815*
€ 14,85299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 295,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.