| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2624296 Herst.-Nr.: SLK15L2SEM8 EAN/GTIN: 8711893138092 |
| |
|
| | |
| Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen und schnell an verschiedenen Gewindeankern für CADDY-Verbindungselemente zu installieren ist. Farbe: Zink, Oberflächenschutz: verzinkt, Kabellänge: 2 m, Art der Entriegelung: Druckknopf, Zulässige Nutzlast: 20 kg, Geeignet für Funktionserhalt: false, mit dekorativer Verkleidung: false, Art des Endanschlusses: Gewindeende, Endbefestigung: mit Gewindeende, Kabeldurchmesser: 1,5 mm, Kabelmaterial: Stahl, Material Sperrvorrichtung/Spanner: Zamak Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | SLK15L2SEM8 | Ident Code: | 196567 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 5,073* | € 6,273* | | | | | | | | 20 | | € 5,46* | ab € 5,0835* | € 6,2835* | | | | Lager 6232 | | | | 20 | | € 5,90* | ab € 5,1749* | € 6,4049* | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,2715* | € 6,5315* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 5,52* | € 6,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 128,098* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|