Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

nVent CADDY Speed Link SLK mit Gewindeanschluss, 1,5 mm Stahlseil, 2 m Länge, M8 Stabgröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlseilsystem D1,5mm, L2m SLK15L2SEM8
Stahlseilsystem D1,5mm, L2m SLK15L2SEM8
Artikel-Nr.:
     3461-40192030
Hersteller:
     CADDY
Herst.-Nr.:
     196567
EAN/GTIN:
     8711893138092
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil 2m
nVent Caddy Seilabhängesystem CADDY SLK15L2SEM8 Das CADDY SPEED LINK Seilabhängesystem mit werkzeuglosem Verschluss ermöglicht eine einfache Höheneinstellung verschiedener Abhängungen. Das Seil hat einen Durchmesser von 1,5mm mit einer Länge von 2m und hat an einem Seilende bereits einen Gewindestift M8. Dieses Seilsystem ist ausgelegt für statische Belastungen bis zu 195N bei einem Sicherheitsfaktor von 5:1. Ideal geeignet für die Abhängung von Leuchten, Kabel- und Lüftungskanälen, Kabelbahnen, Rohren und Leitungen, Strut-Profilen und Beschilderungen an Beton-, Stahl- oder Holzkonstruktionen in Innenräumen an Gewindedübel oder Tragelementen mit Gewinde M8. Hersteller: nVent Caddy Typ: CADDY SPEED LINK SLK15L2SEM8 Artikelnummer: 196567 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Länge:
2 Meter
Kabelmaterial:
Stahl
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, caddy stahlseil, SLK15L2SEM8, 196567, Drahtseilabhängung, Befestigung, Drahtseilabh&#228, Gewinde, Seilabhängung, Spanndraht, Spannseil, Spannseilabhängung, Stahlseilabhängung, Universelles Aufh&#228, Universelles Aufhängesyst, Universelles Aufhängesystem, ngung, werkzeugfrei
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 5,073*
€ 6,273*
20
€ 5,46*
ab € 5,0835*
€ 6,2835*
31 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 5,1749*
€ 6,4049*
20
Frei Haus
ab € 5,2715*
€ 6,5315*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 5,52*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,273*
€ 7,46487
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,203*
€ 7,38157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,923*
€ 7,04837
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,693*
€ 6,77467
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,073*
€ 6,03687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 125,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.