Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstelle, RSF PLC, LED, 1-Drah t, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2604534
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     RSFPLC1W32IOLEDSS
EAN/GTIN:
     4032248909865
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
weidmüller übergabemodul
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen, Steckverbinder und Bauelementen. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 113 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 72 mm, Bemessungsstrom: 1 A, Bemessungsspannung: 24 V, Polzahl: 40, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Schraubanschluss, Verschmutzungsgrad: 2, Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RSFPLC1W32IOLEDSS
Ident Code:
1128160000
Weitere Suchbegriffe: Digitaler Ausgang, Erweiterungsmodul, Lokales Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Ausgabebaugruppe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,04*
€ 130,26*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,11*
€ 131,38*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 116,08*
€ 141,25*
59 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,21*
€ 141,95*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,83*
€ 142,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.