Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2604516 Herst.-Nr.: RSELCO38/38RMZ EAN/GTIN: 4032248908417 |
| |
|
| | |
| Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 105 mm, Höhe: 70 mm, Tiefe: 60 mm, Bemessungsstrom: 1,5 A, Polzahl: 38, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Federzuganschluss, Verschmutzungsgrad: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | RSELCO38/38RMZ | Ident Code: | 1126660000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitaler Ausgang, Erweiterungsmodul, Lokales Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Ausgabebaugruppe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 99,07* | € 124,02* | | | | | | 59 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 99,51* | € 124,61* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 100,08* | € 125,35* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 103,59* | € 128,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,40* | € 136,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|