Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2604512 Herst.-Nr.: RSELCO20/20RMZ EAN/GTIN: 4032248908318 |
| |
|
| | |
| Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 60 mm, Höhe: 70 mm, Tiefe: 60 mm, Bemessungsstrom: 1,5 A, Polzahl: 20, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Federzuganschluss, Verschmutzungsgrad: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | RSELCO20/20RMZ | Ident Code: | 1126620000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitaler Ausgang, Erweiterungsmodul, Lokales Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Ausgabebaugruppe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 92,27* | € 114,82* | | | | | | 58 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 92,58* | € 115,39* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 92,91* | € 116,10* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,31* | € 119,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,26* | € 126,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|