Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, beige Wemid mit Klemmschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2598889
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     WTR4
EAN/GTIN:
     4008190576882
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 6,1 mm, Höhe: 60 mm, Tiefe: 48 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung der Längstrennung: schwenkbar, Ausführung der Quertrennung: ohne, mit integrierter Prüfbuchse: false, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...6 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 32 A Klemmenbreite mm: 6,1 eindrähtig (mm²): 0,5-6 feindrähtig (mm²): 0,5-4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WTR4
Ident Code:
7910180000
Weitere Suchbegriffe: Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,89919*
€ 2,35919*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 2,49*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0719*
€ 2,5119*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,0938*
€ 2,5438*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,1077*
€ 2,5477*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5119*
€ 2,98916
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3319*
€ 2,77496
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0719*
€ 2,46556
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 125,595* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609820000
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,0567*
Zubehör
Weidmüller
1528230000
ab € 2,0188*
Zubehör
Weidmüller
2460740000
ab € 2,0188*
Zubehör
Weidmüller
1527930000
ab € 0,25585*
Zubehör
Weidmüller
2460450000
ab € 0,26773*
Zubehör
Weidmüller
2561670000
ab € 7,312*
Zubehör
Weidmüller
1528120000
ab € 0,69939*
Zubehör
Weidmüller
2460790000
ab € 0,90678*
Zubehör
Weidmüller
1527990000
ab € 1,0985*
Zubehör
Weidmüller
1528170000
ab € 1,2122*
Zubehör
Weidmüller
1528020000
ab € 1,3107*
Zubehör
Weidmüller
1528190000
ab € 1,66*
Zubehör
Weidmüller
2460760000
ab € 1,65*
Zubehör
Weidmüller
1528070000
ab € 1,72527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.