Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2598049 Herst.-Nr.: CRIMPER6.3F EAN/GTIN: 4008190461454 |
| |
|
| | |
| Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern. Geeignet für: Schirmanschlussverbinder, Ausführung/Betätigung: mechanisch, mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): true, Querschnitt: -...- mm², AWG-Bereich: -...-, mit automatischem Rücklauf: true, Einsätze auswechselbar: false, Anzahl der mitgelieferten Einsätze: 0, Zykluszeit: -...- s, Presskraft: -...- kN Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CRIMPER6.3F | Ident Code: | 9040490000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen-crimpzange weidmüller, aderendhülsen crimpzange, aderendhülsenzange 0,5 mm2, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 71,04* | € 87,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 71,02* | € 87,98* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 72,24* | € 88,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,62* | € 89,65* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,82* | € 89,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|