Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E876H83 Herst.-Nr.: 9040490000 EAN/GTIN: 4008190461454 |
| |
|
| | |
| Crimpwerkzeug f.Kontakte 280mm CRIMPER6.3F Weitere Informationen: | | AWG-Bereich: | 0.5 - 2.5 | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 0 | Ausführung: | Presswerkzeug komplett | Geeignet für: | Schirmanschlussverbinder | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Mit automatischem Rücklauf: | ja | Pressform: | Rollpressung (Crimpung) | Querschnitt: | 0.5 - 2.5 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen-crimpzange weidmüller, aderendhülsen crimpzange, aderendhülsenzange 0,5 mm2, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Presszange, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 71,07* | € 87,69* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 71,01* | € 87,82* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,21* | € 88,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,35* | € 89,48* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,03* | € 89,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|