Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2598045 Herst.-Nr.: CRIMPER6N EAN/GTIN: 4008190461461 |
| |
|
| | |
| Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern. Geeignet für: Kabelschuhe und Verbinder, Ausführung/Betätigung: mechanisch, mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): true, Querschnitt: -...- mm², AWG-Bereich: -...-, mit automatischem Rücklauf: true, Einsätze auswechselbar: false, Anzahl der mitgelieferten Einsätze: 0, Zykluszeit: -...- s, Presskraft: -...- kN Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CRIMPER6N | Ident Code: | 9040520000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen-crimpzange weidmüller, aderendhülsen crimpzange, aderendhülsenzange 0,25 mm2, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 68,38* | € 84,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,42* | € 84,74* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,23* | € 85,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,90* | € 86,15* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 72,24* | € 88,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|