Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E876H86 Herst.-Nr.: 9040520000 EAN/GTIN: 4008190461461 |
| |
|
| | |
| Crimpwerkzeug f.Kontakte 200mm CRIMPER6N Weitere Informationen: | | AWG-Bereich: | 0.25 - 6 | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 0 | Ausführung: | Presswerkzeug komplett | Geeignet für: | Kabelschuhe und Verbinder | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Mit automatischem Rücklauf: | ja | Pressform: | Dornpressung | Querschnitt: | 0.25 - 6 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen-crimpzange weidmüller, aderendhülsen crimpzange, aderendhülsenzange 0,25 mm2, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Presszange, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 68,41* | € 84,98* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 68,48* | € 85,08* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,33* | € 85,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,20* | € 86,53* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,67* | € 89,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|