Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Sch Wemid LED rot f.Initiat.u.Aktoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2597523
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     DLA2.5/LD-RTDB
EAN/GTIN:
     4032248212477
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Initiator-, Aktor-Klemme zum Anschluss oder der Verbindung von Drähten, Adern und Leitungen mit dauerhaft sicherem Kontakt. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 6,1 mm, Höhe: 66 mm, Tiefe: 48,5 mm, Bemessungsspannung: 30 V, Farbe des Leuchtmittels: rot, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, mit PE Anschluss: true, mit Einspeisefunktion: false, Anzahl der Etagen: 3, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 17,5 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
DLA2.5/LD-RTDB
Ident Code:
1783600000
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, reihenklemmen schraubanschluss, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,565*
€ 6,795*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 5,57*
€ 6,80*
100
Frei Haus
ab € 5,6195*
€ 6,8595*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,6411*
€ 6,8911*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 5,748*
€ 7,008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,8911*
€ 8,20041
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,6411*
€ 6,71291
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 344,555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609820000
ab € 0,04155*
Zubehör
Weidmüller
1313100000
ab € 2,93*
Zubehör
Weidmüller
1312500000
ab € 0,78359*
Zubehör
Weidmüller
1312600000
ab € 1,10146*
Zubehör
Weidmüller
1312700000
ab € 1,42613*
Zubehör
Weidmüller
0319160000
ab € 0,13405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.