Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2595810 Herst.-Nr.: WQV4/6 EAN/GTIN: 4008190172008 |
| |
|
| | |
| Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Montageart: schraubbar, Farbe: gelb, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: true, Rastermaß: 6,1 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 6, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 41 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | WQV4/6 | Ident Code: | 1057160000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,661* | € 2,321* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,69259* | € 2,33259* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,6789* | € 2,3389* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,7695* | € 2,4295* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,7863* | € 2,4463* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,463* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|