Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsklemme 10mm² Ausfallanzeige Glimmlampe auswechs.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2591187
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     SAKS6/GZ500AC
EAN/GTIN:
     4008190129088
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen weidmüller
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz. Montageart: G-Schiene, Farbe: gelb, Breite: 13 mm, Höhe: 65 mm, Tiefe: 59,5 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung des Sicherungseinsatzes: G-Sicherung 6,3x32 mm, Ausführung des Sicherungshalters: schraubbar, Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige: Glimmlampe, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: 500 V, Anzahl der Etagen: 1, Spannungsart für die Defektanzeige: AC, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...10 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Duroplast
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SAKS6/GZ500AC
Ident Code:
0531820000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.416,03*
€ 1.536,67*
64 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.459,23*
€ 1.572,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.522,625*
€ 1.652,405*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.602,44*
€ 2.808,87*
Frei Haus
ab € 2.665,12*
€ 2.814,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.536,67*
€ 1.828,6373
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.523,61*
€ 1.813,0959
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.476,00*
€ 1.756,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.445,91*
€ 1.720,6329
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.416,03*
€ 1.685,0757
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 28,3206* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1856750000
ab € 0,08319*
Zubehör
Weidmüller
0199360000
ab € 0,57514*
Zubehör
Weidmüller
0293800000
ab € 1,94411*
Zubehör
Weidmüller
0180400000
ab € 2,127*
Zubehör
Weidmüller
0299600000
ab € 2,23279*
Zubehör
Weidmüller
0517960000
ab € 0,37987*
Zubehör
Weidmüller
1067600000
ab € 1,7982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.