| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2531615 Herst.-Nr.: BSKM-KR0711 EAN/GTIN: 4012196450176 |
| |
|
| | |
| Kreuzung zur Abdeckung von sich kreuzenden Kanalenden BSKM 0711. Die Montage wird für die Wand- und Deckenmontage vorgesehen. Inklusive Dichtungen zum Abdichten der Fugen. Farbe: sonstige, Oberfläche: bandverzinkt, Werkstoff des Isoliermaterials: sonstige, Deckelbefestigung: verschrauben, Innenbreite: 110 mm, Innenhöhe: 70 mm, Anzahl der beflammbaren Seiten: 3, Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: 120, mit Bodenlochung: false, Trennwände möglich: false, Ummantelung: sonstige, Außenbreite: 174 mm, Außenhöhe: 73 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | BSKM-KR0711 | Ident Code: | 7216365 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 108,57* | € 136,40* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 108,84* | € 136,41* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 109,56* | € 137,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,73* | € 141,86* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 115,05* | € 143,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|