Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakennägel 50mm 3mm ungehärtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2531131
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1101Z50G
EAN/GTIN:
     4012195288190
Suchbegriffe:
Hakennagel
Stahlnagel
hakennägel 3x50
hakennagel obo
Hakennagel ungehärtet 3x50mm Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Durchmesser: 3 mm, Länge: 50 mm, Werkstoff: Stahl Stärke (mm): 3 Maße L (mm): 50
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
1101Z50G
Ident Code:
3342050
Weitere Suchbegriffe: hakennagel, Stahlstift, Nagel, Sternnagel, Hartstahlnagel, Stahlnadel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,64*
€ 18,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,935*
€ 18,965*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,925*
€ 19,035*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 14,725*
€ 20,005*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,51*
€ 22,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,10*
€ 26,299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,84*
€ 25,9896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,96*
€ 24,9424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,06*
€ 23,8714
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06604* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3342042
ab € 12,27*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3342069
ab € 15,12*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3342077
ab € 17,085*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.