| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2516105 Herst.-Nr.: 132572 EAN/GTIN: 4021103325728 |
| |
|
| | |
| Zubehör für Schraublocher Basic - Matrize (Schraube 9, 5 mm) 20, 4 mm Ausführung: nur Matrize, Lochdurchmesser: 20,4 mm, Lochform: rund, Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Betätigungsart hydraulisch: true, Betätigungsart mechanisch: true, Spaltlocher: true, Lochbreite: 20,4 mm, Lochhöhe: 2 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 132572 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Matrize für Stanzen, Rundmatrize, Stanzen-Matrize, spalt blechlocher 20,4 mm, matrize für stanzen, blechlocher 20,4mm, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 8,43* | € 12,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,62* | € 12,47* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,38* | € 13,55* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,42* | € 15,02* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,72* | € 16,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|