| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2516046 Herst.-Nr.: 132562 EAN/GTIN: 4021103325629 |
| |
|
| | |
| Zubehör für Schraublocher Basic - Stempel (mit Gewinde 9, 5 mm) 28, 3 mm Ausführung: nur Stempel, Lochdurchmesser: 28,3 mm, Lochform: rund, Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Betätigungsart hydraulisch: true, Betätigungsart mechanisch: true, Spaltlocher: true, Lochbreite: 28,3 mm, Lochhöhe: 2 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 132562 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 24,88* | € 33,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,16* | € 33,94* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,36* | € 36,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,13* | € 37,04* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 34,24* | € 44,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|