Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse V01 Knickschutz IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2492370
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     IE-PH-V01P-BP
EAN/GTIN:
     4032248720118
Suchbegriffe:
Leergehäuse
RJ45 Steckverbinder
Steckergehäuse
weidmüller steckergehäuse
Leeres Gehäuse speziell für Stecker des Bereiches Industrial Ethernet. Farbe: sonstige, Breite: 30 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 126 mm, RAL-Nummer: 0, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...70 °C, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Schutzart (IP): IP67, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit Lüftungsöffnungen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-PH-V01P-BP
Ident Code:
1012460000
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse ip67
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 11,43*
€ 14,32*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 11,48*
€ 14,38*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 11,72*
€ 14,66*
10
Frei Haus
ab € 11,908*
€ 14,878*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,04*
€ 15,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 143,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1962780000
ab € 17,69*
Zubehör
Weidmüller
1068990000
ab € 14,52*
Zubehör
Weidmüller
1962720000
ab € 2,92*
Zubehör
Weidmüller
1067410000
ab € 16,03*
Zubehör
Weidmüller
1067390000
ab € 19,68*
Zubehör
Weidmüller
1965690000
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.