Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse IP67 IE-PH-V01P-BP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-59001665
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1012460000
EAN/GTIN:
     4032248720118
Suchbegriffe:
Leergehäuse
RJ45 Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse

Gehäuse IP67 IE-PH-V01P-BP

Leeres Gehäuse speziell für Stecker des Bereiches Industrial Ethernet.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
126 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40..70 °C
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Gehäuse anreihbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,26*
€ 14,22*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 14,24*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 11,50*
€ 14,31*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 11,74*
€ 14,61*
10
Frei Haus
ab € 11,918*
€ 14,838*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,422
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 142,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1962720000
ab € 3,08*
Zubehör
Weidmüller
1067410000
ab € 16,10*
Zubehör
Weidmüller
1067390000
ab € 19,60*
Zubehör
Weidmüller
1965690000
ab € 3,881*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.