Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangs-Reihenklemme, Steckansch Steckanschluss dunkelbeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2485792
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ZT4/4AN/2
EAN/GTIN:
     4032248403516
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 6,5 mm, Höhe: 100,5 mm, Tiefe: 43 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZT4/4AN/2
Ident Code:
1848350000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme 0,5 - 4 qmm, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,8982*
€ 2,3982*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,9039*
€ 2,4039*
10 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,9367*
€ 2,4367*
50
Frei Haus
ab € 1,9752*
€ 2,4852*
59 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,0272*
€ 2,5472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4039*
€ 2,86064
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3039*
€ 2,74164
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9039*
€ 2,26564
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 120,195* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0652*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0646*
Zubehör
Weidmüller
1609850000
ab € 0,08309*
Zubehör
Weidmüller
1364020000
ab € 0,0406*
Zubehör
Weidmüller
1046340000
ab € 0,03737*
Zubehör
Weidmüller
1046360000
ab € 0,08319*
Zubehör
Weidmüller
1107790000
ab € 1,6159*
Zubehör
Weidmüller
1818400000
ab € 0,05962*
Zubehör
Weidmüller
1828450000
ab € 0,05862*
Zubehör
Weidmüller
1773561693
ab € 0,05962*
Zubehör
Weidmüller
1773561687
ab € 0,05952*
Zubehör
Weidmüller
1855100000
ab € 14,76*
Zubehör
Weidmüller
1855110000
ab € 15,76*
Zubehör
Weidmüller
1854990000
ab € 2,5164*
Zubehör
Weidmüller
1855060000
ab € 10,691*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.