Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5 mm², 500 V, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2485654
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     WTR2.5STB2.3
EAN/GTIN:
     4032248458301
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 5,1 mm, Höhe: 60 mm, Tiefe: 48 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung der Längstrennung: schwenkbar, Ausführung der Quertrennung: ohne, mit integrierter Prüfbuchse: true, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 24 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WTR2.5STB2.3
Ident Code:
1855620000
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,00309*
€ 2,29309*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1432*
€ 2,4532*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,1636*
€ 2,4736*
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,2012*
€ 2,5212*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,28361*
€ 2,61361*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,4736*
€ 2,94358
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1636*
€ 2,57468
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 247,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0651*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0647*
Zubehör
Weidmüller
1056400000
ab € 0,4991*
Zubehör
Weidmüller
7921560000
ab € 1,96856*
Zubehör
Weidmüller
7921570000
ab € 4,89247*
Zubehör
Weidmüller
7921600000
ab € 4,89247*
Zubehör
Weidmüller
1833090000
ab € 0,5804*
Zubehör
Weidmüller
1050000000
ab € 0,30*
Zubehör
Weidmüller
1050080000
ab € 0,30362*
Zubehör
Weidmüller
1579040000
ab € 0,6655*
Zubehör
Weidmüller
1778280000
ab € 0,12477*
Zubehör
Weidmüller
1609860000
ab € 0,05882*
Zubehör
Weidmüller
1527690000
ab € 1,84584*
Zubehör
Weidmüller
2108910000
ab € 1,89076*
Zubehör
Weidmüller
1527540000
ab € 0,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.