Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse, Steckergehäuse, Varian Variante 1 gemäß IEC 61076-3-106


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2482333
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     IE-PH-V01M
EAN/GTIN:
     4032248644681
Suchbegriffe:
Leergehäuse
RJ45 Steckverbinder
Steckergehäuse
weidmüller steckergehäuse
Leeres Gehäuse speziell für Stecker des Bereiches Industrial Ethernet. Farbe: sonstige, Breite: 30 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 76 mm, RAL-Nummer: 0, Werkstoff: sonstige, Betriebstemperatur: -40...70 °C, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Schutzart (IP): IP67, Ausführung der Oberfläche: verzinkt, mit Lüftungsöffnungen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-PH-V01M
Ident Code:
1962550000
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse ip67
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 22,60*
€ 27,24*
10
Frei Haus
ab € 22,77*
€ 27,35*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 22,93*
€ 27,52*
10
Frei Haus
ab € 23,046*
€ 27,576*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 24,27*
€ 28,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 288,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1962730000
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.