Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Steckverbinder V01, IP67 IE-PH-V01M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse (Industrial Ethernet), IP67
Leergehäuse (Industrial Ethernet), IP67
Artikel-Nr.:
     262-E874H45
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1962550000
EAN/GTIN:
     4032248644681
Suchbegriffe:
Leergehäuse
RJ45 Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse
Modular-Steckverbinder V01, IP67 IE-PH-V01M
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
Bajonett
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Betriebstemperatur:
-40 - 70 °C
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Tiefe:
76 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Weitere Suchbegriffe: Adapter-Modul, Anschlusselement, Anschlussmodul, Blindabdeckung, Blinddeckel, Blindeinsatz, Blindmodul, Blindplatte, BNC-Adaptermodul, BNC-Einsatz, BNC-Kupplungsmodul, Buchse, Buchse (Jack), Connector, Crimpstecker, Data-Connector, Datenstecker, Doppeleinsatz, Doppelmodul, Dosenanschlussmodul, Einbauadapter, Einbaubuchse, Einsatz für modulares Anschlusssystem, Einsatz für modulares Anschluss-System, Einsteckmodul, Einzelmodul, Jack RJ, Kabelverbinder, Kabelverbinder für Kommunikationstechnik, Kabelverlängerung, Kat. 3 Verbinder, Kat. 5 Verbinder, Kat. 5E Verbinder, Kat. 6 Verbinder, Kat. 7 Verbinder, Kategorie 3-Einsatz, Kategorie 3-Verbindungsmodul, Kategorie 5E-Einsatz, Kategorie 5-Einsatz, Kategorie 5E-Verbindungsmodul, Kategorie 5-Verbindungsmodul, Kategorie 6-Einsatz, Kategorie 6-Verbindungsmodul, Kategorie 7-Einsatz, Kategorie 7-Verbindungsmodul, Kommunikationstechnik-Steckverbinder, LAN-Einsteckmodul, LAN-Stecker, MJ-Buchse, MJ-Jack, MJ-Plug, MJ-Stecker, MJ-Steckverbinder, Modul, Modular Steckverbinder-System, Modulareinsatz, Modularer Steckverbinder, Modular-Jack, Modular-Jack Buchse, Modular-Plug, Modular-Stecker, MT-RJ-Buchse, Multimedia-Einsatz, Netzwerk-Stecker, Plug RJ, Rangierverteiler-Jack, RJ10-Buchse, RJ10-Stecker, RJ11-Buchse, RJ11-Buchsen-Modul, RJ11-Stecker, RJ12-Buchse, RJ12-Stecker, RJ45-Anschlusselement, RJ45-Buchse, RJ45-Einsatz, RJ45-Jack, RJ45-Stecker, RJ9-Buchse, RJ9-Stecker, RJ-Steckverbinder, Socket, Stecker (Plug), Stecker Westerntechnik, Steckverbinder, Steckverbinder Kommunikationstechnik, Verbinder, Verbindungsmodul, WE-Buchse, WE-Stecker, Western-Buchse, Western-Stecker, Western-Steckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 22,78*
€ 27,32*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 22,98*
€ 27,38*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 24,05*
€ 27,40*
10
Frei Haus
ab € 23,197*
€ 27,527*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 36,49*
€ 40,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 401,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1857440000
€ 0,24587*
Zubehör
Weidmüller
1096180000
€ 0,63144*
Zubehör
Weidmüller
1068990000
€ 18,59*
Zubehör
Weidmüller
1962780000
€ 22,46*
Zubehör
Weidmüller
1962790000
€ 24,87*
Zubehör
Weidmüller
1067410000
€ 19,62*
Zubehör
Weidmüller
1067390000
€ 23,65*
Zubehör
Weidmüller
1962720000
€ 3,891*
Zubehör
Weidmüller
1962730000
€ 12,98*
Zubehör
Weidmüller
1965690000
€ 5,021*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.