Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul mit Relais, RCL, LP2N 5.08mm, Schraubanschluss, Steckver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2474083
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     RSM-32C1COS
EAN/GTIN:
     4032248252879
Suchbegriffe:
Relaiskoppler
Relaismodul
Relaissockel
Übergabebaustein
- Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 365 mm, Höhe: 109 mm, Tiefe: 68 mm, Bemessungsspannung: 50 V, Polzahl: 20, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Schraubanschluss, Verschmutzungsgrad: 2, Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RSM-32C1COS
Ident Code:
9445200000
Weitere Suchbegriffe: Übergabemodul, weidmüller relaissockel, relaissockel, relaissockel 24v, Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 382,92*
€ 436,96*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 383,25*
€ 437,51*
58 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,49*
€ 439,64*
Frei Haus
ab € 387,18*
€ 441,14*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 386,18*
€ 442,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,51*
€ 520,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,83*
€ 516,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,95*
€ 504,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,85*
€ 491,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,25*
€ 456,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.