| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2466034 Herst.-Nr.: 420M16 EAN/GTIN: 4011126366105 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter, mit metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423. Nenngröße: M 16 Höhe: 3 mm Schlüsselweite: 19 mm Werkstoff: Messing, vernickelt Ausführung: Mutter, Schraubsystem: Außensechskant, Außendurchmesser: 20,9 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 3 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Schlüsselweite: 19 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Messing, Gewindemaß (metrisch): 16, Gewindesteigung: 1,5 mm, mit Flansch: false, mit Nylonring: false, Selbstsichernd: false, Schweißbar: false, Linksgewinde: false Größe: M 16 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | 420M16 | Ident Code: | 2-420M16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter messing, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 4,98* | ab € 0,1742* | € 0,2442* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,1756* | € 0,2956* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,1757* | € 0,2957* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,19* | € 0,32* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,2087* | € 0,3587* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|