| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40092873 Herst.-Nr.: 4011126366105 EAN/GTIN: 4011126366105 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter, mit metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423. Nenngröße : M 16 Höhe : 3 mm Schlüsselweite : 19 mm Werkstoff : Messing, vernickelt Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Ausführung: | Mutter | Gewindemaß (metrisch): | 16 | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter messing, 420M16, 4011126366105, Mutter, Ex-Gegenmutter, Ex-Sechskantmutter, Explosionsgeschützte Gegenmutter, Explosionsgeschützte Sechskantmutter, MS-6kant-Mutter, Potentialausgleich-Sechskantmutter, Sechskantmutter, Sechskantmutter für Potentialausgleich, Sechskantmutter-Explosionsgeschützt, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelverschraubung, 0482133, 482133 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 4,98* | ab € 0,1742* | € 0,2442* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,1756* | € 0,3056* | | | | Lager 4792 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,1757* | € 0,3057* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,19* | € 0,33* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,2087* | € 0,3587* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|