Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschluss-u. Zwischenplatte grün-gelb 2mm dick f. 2-Leiter-Klemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2388453
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-926
EAN/GTIN:
     4045454269869
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten
Abschluss- und Zwischenplatte; 2 mm dick; nur für 2-Leiter-Schutzleiter-Ex-Klemmen; grün-gelb Farbe: grün/gelb, Stärke: 2 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Rastbar: true, Ausführung Abschlussplatte: true, Ausführung Zwischenplatte: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
870-926
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen-Endplatte, Endplatte für Reihenklemme, Zwischenplatte, Reihenklemmen-Trennwand, Abschlussplatte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 7,0475*
€ 7,0475*
1
€ 5,46*
ab € 7,76*
€ 7,76*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,815*
€ 7,815*
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 7,83*
€ 7,83*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,92*
€ 8,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,815*
€ 9,29985
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (€ 0,3126* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.