Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung 4m Steck./offenes Ende schw. 4x1,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2381612
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9994/206-401
EAN/GTIN:
     4044918273466
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
wago anschlussleitung
anschlussleitung
konfektionierte Anschlussleitung; Eca; Stecker/offenes Ende; 4-polig; Kod. A; H05VV-F 4G 1,5 mm²; 4 m; 1,50 mm²; schwarz Halogenfrei: false, Leiternennquerschnitt: 1,5 mm², Kabeltyp: H05VV-F, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 400 V, Gesamtlänge: 4000 mm, Polzahl: 4, Mantel-Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser: 8,4...10,5 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Schutzart (IP): IP20, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: schwarz, Brandlast: 33,31 kWh, Abisolierlänge: 9 mm, Abmantellänge: 55 mm, Art der konfektionierten Leitung: sonstige, Ausführung Seite 1: Stecker, Ausführung Seite 2: freies Leitungsende, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leiterendenbehandlung: ultraschallverdichtete Aderenden, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Max. Betriebstemperatur am Leiter: 85 °C, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Eca
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
771-9994/206-401
Ident Code:
50046697
Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 9,76*
€ 12,12*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,62*
€ 12,27*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,9606*
€ 14,1506*
1
€ 5,95*
ab € 10,99736*
€ 15,58736*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,1506*
€ 16,83921
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,0606*
€ 16,73211
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,3406*
€ 15,87531
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,7606*
€ 15,18511
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,3706*
€ 14,72101
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,9606*
€ 11,85311
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9994/206-101
ab € 5,68*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9994/206-102
ab € 5,71*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9994/206-201
ab € 6,61*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9994/206-202
ab € 6,61*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9994/206-301
ab € 7,54*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9994/206-302
ab € 7,52*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9994/206-501
ab € 9,83*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9994/206-502
ab € 9,79*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9994/206-701
ab € 12,25*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9994/206-702
ab € 12,23*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9994/206-402
ab € 8,62*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9994/206-601
ab € 10,99*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9994/206-602
ab € 10,98*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9994/206-801
ab € 13,36*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9994/206-802
ab € 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.