Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung 8m Buchse/offenes Ende weiss 3x2,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2381539
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9993/107-802
EAN/GTIN:
     4044918587815
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
wago anschlussleitung
anschlussleitung
konfektionierte Anschlussleitung; Eca; Buchse/offenes Ende; 3-polig; Kod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 8 m; 2,50 mm²; weiß Halogenfrei: false, Leiternennquerschnitt: 2,5 mm², Kabeltyp: H05VV-F, Gehäusefarbe: weiß, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 20 A, Bemessungsspannung: 250 V, Gesamtlänge: 8000 mm, Polzahl: 3, Mantel-Farbe: weiß, Kabeldurchmesser: 9,2...11,4 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Schutzart (IP): IP20, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: weiß, Brandlast: 66,5 kWh, Abisolierlänge: 9 mm, Abmantellänge: 55 mm, Art der konfektionierten Leitung: sonstige, Ausführung Seite 1: Buchse, Ausführung Seite 2: freies Leitungsende, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leiterendenbehandlung: ultraschallverdichtete Aderenden, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Max. Betriebstemperatur am Leiter: 85 °C, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Eca
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
771-9993/107-802
Ident Code:
50046531
Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,49*
€ 20,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,75166*
€ 21,99166*
€ 5,95*
ab € 15,87894*
€ 21,99894*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,1994*
€ 22,3794*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,2195*
€ 22,5195*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,3794*
€ 26,63149
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,1594*
€ 26,36969
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,0594*
€ 25,06069
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,0994*
€ 23,91829
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,4194*
€ 23,10909
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,1994*
€ 19,27729
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/107-101
ab € 3,48*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/107-102
ab € 3,37*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/107-201
ab € 4,83*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/107-202
ab € 4,83*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/107-301
ab € 6,12*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/107-302
ab € 6,13*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/107-501
ab € 9,45*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/107-502
ab € 9,45*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/107-701
ab € 12,76*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/107-702
ab € 12,79*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/107-401
ab € 7,81*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/107-402
ab € 7,83*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/107-601
ab € 11,08*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/107-602
ab € 11,10*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/107-801
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.