Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung sw 8m Stecker-Buchse PVC 2,5mm² 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2381514
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9993/007-801
EAN/GTIN:
     4044918585286
Suchbegriffe:
Eca-Verlängerungskabel
Eca-Verlängerungsleitung
Verlängerungskabel Eca
verlängerungskabel eca
konfektionierte Verbindungsleitung; Eca; Buchse Stecker; 3-polig; Kod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 8 m; 2,50 mm²; schwarz Halogenfrei: false, Leiternennquerschnitt: 2,5 mm², Kabeltyp: H05VV-F, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 20 A, Bemessungsspannung: 250 V, Gesamtlänge: 8000 mm, Polzahl: 3, Mantel-Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser: 9,2...11,4 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Schutzart (IP): IP20, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: schwarz, Brandlast: 6,03 kWh, Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel, Ausführung Seite 1: Buchse, Ausführung Seite 2: Stecker, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Max. Betriebstemperatur am Leiter: 85 °C, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Eca
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
771-9993/007-801
Ident Code:
50046498
Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 16,86*
€ 20,78*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 15,86*
€ 21,96*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 17,1086*
€ 23,5886*
1
€ 5,95*
ab € 17,13636*
€ 23,66636*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,3868*
€ 23,8868*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,5886*
€ 28,07043
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,2786*
€ 27,70153
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,2986*
€ 26,53533
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,1686*
€ 25,19063
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,1686*
€ 24,00063
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,1086*
€ 20,35923
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/007-102
ab € 4,45*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/007-202
ab € 5,89*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/007-301
ab € 6,80*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/007-302
ab € 7,27*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/007-501
ab € 9,09*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/007-502
ab € 9,10*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/007-701
ab € 11,42*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/007-702
ab € 14,13*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/007-401
ab € 9,01*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/007-402
ab € 8,98*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/007-601
ab € 12,37*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/007-602
ab € 12,37*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/007-802
ab € 15,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.