Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung 3x2,5mm² 4m Buchse/Stecker 3-pol. ws Kod.A PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2381507
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9993/007-402
EAN/GTIN:
     4044918587341
Suchbegriffe:
Eca-Verlängerungskabel
Eca-Verlängerungsleitung
Verlängerungskabel Eca
verlängerungskabel eca
konfektionierte Verbindungsleitung; Eca; Buchse Stecker; 3-polig; Kod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 4 m; 2,50 mm²; weiß Halogenfrei: false, Leiternennquerschnitt: 2,5 mm², Kabeltyp: H05VV-F, Gehäusefarbe: weiß, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 20 A, Bemessungsspannung: 250 V, Gesamtlänge: 4000 mm, Polzahl: 3, Mantel-Farbe: weiß, Kabeldurchmesser: 9,2...11,4 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Schutzart (IP): IP20, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: weiß, Brandlast: 33 kWh, Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel, Ausführung Seite 1: Buchse, Ausführung Seite 2: Stecker, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Max. Betriebstemperatur am Leiter: 85 °C, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Eca
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
771-9993/007-402
Ident Code:
50046491
Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,98*
€ 12,77*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,98515*
€ 14,10515*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,1852*
€ 14,3652*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,236*
€ 14,436*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,5792*
€ 14,9092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,3652*
€ 17,09459
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,3052*
€ 17,02319
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,7652*
€ 16,38059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,0852*
€ 15,57139
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,5652*
€ 14,95259
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,1852*
€ 12,12039
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/007-102
ab € 4,45*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/007-202
ab € 5,89*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/007-301
ab € 6,80*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/007-302
ab € 7,27*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/007-501
ab € 9,09*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/007-502
ab € 9,10*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/007-701
ab € 11,42*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/007-702
ab € 14,13*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/007-401
ab € 9,01*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/007-601
ab € 12,37*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/007-602
ab € 12,37*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/007-801
ab € 15,86*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/007-802
ab € 15,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.