Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrstutzen RST M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2374183
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     RSTM16
EAN/GTIN:
     4013902921478
Suchbegriffe:
Rohrstutzen
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg kabeleinsteckstutzen
Rohrstutzen zur Aufnahme von glatten Rohren, mit Gegenmutter, Polystyrol, grau, für Rohre mit einem Aussendurchmesser von 16mm Abmessungen: 25 x 22 x 38mm Farbe: grau, Ausführung: offen, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 7035, mit Zugentlastung: false, Werkstoff: Kunststoff, Dichtbereich: 16 mm, Nenndurchmesser: 16 mm, Schutzart (IP): IP54, Für Wandstärke: 1,5...4 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
RSTM16
Ident Code:
28841601
Weitere Suchbegriffe: würgenippel, Abzweig (Stutzen) (Stahl, unlegiert), Welding-outlet (Stahl, unlegiert), Abgang (Stutzen) (Stahl, unlegiert), Weldolet (Stahl, unlegiert), Sattelstutzen (Stahl, unlegiert)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,45*
€ 0,72*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,45863*
€ 0,73863*
Lager 6232
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,461*
€ 0,741*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4716*
€ 0,7616*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,48*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,741*
€ 0,88179
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,621*
€ 0,73899
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,601*
€ 0,71519
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,551*
€ 0,65569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.