Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufstockelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2372059
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1261-07
EAN/GTIN:
     4013456254015
Suchbegriffe:
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet
Universal-Aufstockelement 175 bis 300 mm für Klebebefestigung (1261-07). Universal-Aufstockelement zur Überbrückung der Wandstärken über 105 mm und Abstützung von Gerätedosen bei Einbau auf der Gegenschalungsseite. Mit verschiedenen Größen können in 5 mm Schritten Höhen von 105 mm bis zu 300 mm (zzgl. Dosenmaß) überbrückt werden. Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Geeignet für Zentraldose: true, Geeignet für Einbaudose: true, Zubehör: true Ausführung: von 175-300mm *)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1261-07
Weitere Suchbegriffe: Verteilerdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 3,17*
50
Frei Haus
ab € 2,7534*
€ 3,2134*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 3,03*
€ 3,54*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,2952*
€ 3,8152*
50
€ 5,95*
ab € 3,33162*
€ 3,87162*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,8152*
€ 4,54009
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2952*
€ 3,92129
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 190,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1261-06
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.