| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2352491 Herst.-Nr.: 1099-16 EAN/GTIN: 4013456412606 |
| |
|
| | |
| Erdung Potentialausgleichschiene 16², für Art. 1097-75, 1297-75 Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 208 mm, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: true, Form: rechteckig, Bestückung: Potentialausgleich, Koppelbar: false, Länge: 238 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Befestigung der Geräte: schrauben, Deckelbefestigung: geschraubt, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: false, mit Nagellaschen: false, mit Schrauben: false, Luftdicht: false, Schutzart (IP): IP2X, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: false, Spezielle Anwendung: sonstige, Stutzen: ohne, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: false, Transparenter Deckel: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kaiser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 1099-16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdungs-Abschlußblock, Poti-Schiene, Erdungsblock |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,44652* | € 48,67652* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 38,08* | € 50,54* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,0462* | € 50,7162* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 41,7604* | € 55,5404* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 45,3748* | € 60,1648* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|