| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2350044 Herst.-Nr.: 8745.50 EAN/GTIN: 7611614229676 |
| |
|
| | |
| Verschlussschraube Messing (8745.50). Halogenfrei: false, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: vernickelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -40...100 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Gewindenennmaß metrisch/PG: 50 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kaiser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 8745.50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, Blindstopfen (Elektroinstall., Teile), ISO-Verschlußstopfen(Elektroinst.,Teile), Blindverschraubung (Elektroinst., Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 8,1433* | € 10,3333* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 8,29* | € 11,41* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,5077* | € 11,7077* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 9,40* | € 12,96* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 15,13* | € 18,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|