Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohradapter RA 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2314557
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     RA40
EAN/GTIN:
     4013902598625
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
leitungseinführung
Rohradapter, zur werkzeuglosen Aufnahme von Rohren, mit integrierten Rohrstoppern und Zugentlastung, Rohradapter M40, geeignet für P71 GRO Abmessungen: 60,7 x 48,8 x 45,5mm Für Rohrdurchmesser: 40 mm, Anzahl der Rohreinführungen: 1, Geeignet für Abzweigdose: true, Geeignet für Einbaudose: true, Geeignet für Verbindungsdose: false, Geeignet für Erweiterungsrahmen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
RA40
Ident Code:
98404001
Weitere Suchbegriffe: Schieber, Kanaleinführung, Kabel-/Rohrschieber, Einführung, Leitungseinführungsschieber
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,02*
1
€ 5,46*
ab € 0,78*
€ 1,27*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,79*
€ 1,28*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 1,42*
5
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.