Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse ThermoX LED f. Leuchten DA bis Ø 81 mm, ET bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2314378
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9320-21
EAN/GTIN:
     4013456545717
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Einbaugehäuse
kaiser einbaugehäuse
beton einbaugehäuse
ThermoX® LED Gehäuse (9320-21). ThermoX® LED Einbaugehäuse für den luftdichten Einbau starrer und schwenkbarer LED-Einbauleuchten in unterschiedlichen Deckenkonstruktionen. Das Gehäuse schützt das umgebende Material (Dampfsperrfolie, Dämmung etc.) vor den hohen Betriebstemperaturen sowie die LED-Leuchte selbst vor Verschmutzung und schafft einen luftdichten Abschluss. In Verbindung mit der thermischen Trennung zwischen Leuchte und Betriebsgerät wird so die maximale Lebensdauer erreicht. Tiefe: 95 mm | Installationsart: Gedämmte Hohldecken Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Geeignet für Zentraldose: true, Geeignet für Einbaudose: true, Zubehör: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
9320-21
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 14,25*
€ 20,09*
1
€ 5,46*
ab € 14,47*
€ 20,39*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 17,2524*
€ 20,9524*
10
€ 5,95*
ab € 17,60051*
€ 21,40051*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,34351*
€ 21,47351*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,9524*
€ 24,93336
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,1524*
€ 23,98136
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,2524*
€ 20,53036
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 209,524* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.