| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2282555 Herst.-Nr.: ADR-453RW EAN/GTIN: 4012196042852 |
| |
|
| | |
| Abdeckrahmen zum Rasten in Adapter ADT K45/2/3 für waagerechten Einbau. Farbe: weiß, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schutzart (IP): sonstige, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | ADR-453RW | Ident Code: | 6258046 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,73* | € 5,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,76* | € 5,80* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,99* | € 6,16* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,19* | € 6,44* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,54* | € 6,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|