Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultrasonic sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2260580
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     UCC6000-30GH70S-IE2R2-V15
EAN/GTIN:
     4050143036585
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor pepperl
ultraschall sensor
Erfassungsbereich: 350 ... 6000 mm, Betriebsspannung: 20 ... 30 V DC (inklusive Restwelligkeit), Ausgangstyp: 1 Schaltausgang pnp, Schließer (Öffner parametrierbar), Ausgangstyp: 1 Stromausgang 4 ... 20 mA, steigend/fallend parametrierbar Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl, Umgebungstemperatur: -...- °C, Schaltfrequenz: 1 Hz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Ausführung der Schaltfunktion: programmierbar/konfigurierbar, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Leerlaufstrom: 50 mA, Versorgungsspannung: -...- V, Durchmesser des Sensors: 30 mm, Länge des Sensors: 143,5 mm, Einstellbarer Abstand: -...- mm, Messbereich Länge: -...6000.000000 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
UCC6000-30GH70S-IE2R2-V15
Ident Code:
238421
Weitere Suchbegriffe: ultraschall sensor m12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,26*
€ 722,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,13*
€ 710,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,98*
€ 700,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,82*
€ 681,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,12*
€ 642,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.