Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultrasonic sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2260574
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     UC1500-F65-UE2R2-V15
EAN/GTIN:
     4050143034970
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor pepperl
ultraschall sensor
Erfassungsbereich: 200 ... 1500 mm, Betriebsspannung: 15 ... 30 V (inklusive Restwelligkeit) Im Versorgungsspannungsbereich 15 ... 20 V Empfindlichkeit reduziert auf 20% ... 0%, Ausgangstyp: 1 Schaltausgang pnp, Schließer, Ausgangstyp: 1 Spannungsausgang 0 ... 10 V, steigende Rampe Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Gehäusebauform: Quader, Leerlaufstrom: 60 mA, Versorgungsspannung: -...- V, Breite des Sensors: 125 mm, Höhe des Sensors: 30 mm, Länge des Sensors: 64,4 mm, Einstellbarer Abstand: -...- mm, Messbereich Länge: -...1500.000000 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
UC1500-F65-UE2R2-V15
Ident Code:
235148
Weitere Suchbegriffe: ultraschall sensor m12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,32*
€ 614,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,14*
€ 610,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,85*
€ 598,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,91*
€ 582,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,41*
€ 544,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.