Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreiznieten 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2236088
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     NIK5
EAN/GTIN:
     4011126397949
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete ø 5mm
spreizniete
Spreizniet, zur schnellen Befestigung der Verdrahtungskanäle, halogenfrei. für Verdrahtungskanäle nach DIN EN 50085-2-3: VKD... Abmessungenen (ca. Maße) Nietkopf-Ø: 10 mm Nietkopfhöhe: 2 mm Nietlänge ohne Kopf: 11 mm Bohrungs-Ø: 5 mm Dicke der Nietung D: 5 - 6 mm Werkstoff: Polyamid (PA) Farbton: schwarz Farbe: schwarz, Ausführung: Schlagniet, Lochdurchmesser: 5 mm, Klemmbereich: 5 mm, Demontage möglich: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
NIK5
Ident Code:
2-NIK5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1222*
€ 0,1712*
100
€ 5,46*
ab € 0,1806*
€ 0,2406*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,21*
€ 0,27*
100
€ 3,90*
ab € 0,2038*
€ 0,2738*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,1944*
€ 0,3044*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1712*
€ 0,20373
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1582*
€ 0,18826
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1512*
€ 0,17993
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.