Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizniet D=5mm NIK5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Spreizniet D= 5mm NIK5
Kleinhuis Spreizniet D= 5mm NIK5
Artikel-Nr.:
     6012-25929602
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     NIK5
EAN/GTIN:
     4011126397949
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete ø 5mm
spreizniete

Spreizniet D=5mm NIK5

Spreizniet, zur schnellen Befestigung der Verdrahtungskanäle, halogenfrei. für Verdrahtungskanäle nach DIN EN 50085-2-3 : VKD... Abmessungenen (ca. Maße) Nietkopf-Ø : 10 mm Nietkopfhöhe : 2 mm Nietlänge ohne Kopf : 11 mm Bohrungs-Ø : 5 mm Dicke der Nietung D : 5 - 6 mm Werkstoff : Polyamid (PA) Farbton : schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlagniet
Lochdurchmesser:
5 mm
Klemmbereich:
5 mm
Demontage möglich:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Niete, Schraubniete
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1222*
€ 0,1712*
100
€ 5,46*
ab € 0,1806*
€ 0,2406*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,21*
€ 0,27*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2038*
€ 0,2738*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,1944*
€ 0,3044*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2738*
€ 0,32582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2538*
€ 0,30202
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2438*
€ 0,29012
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2038*
€ 0,24252
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.